Vannes / Distributeurs individuels - Accessoire Parker 7880 06 13
Legris Raccord
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :7880 06 13
Rubix :4439-2015422
Fabricant :7880 06 13
EAN :0820099336039
Documents
Détails articles : RACCORD STOP VERIN 7880 06 13 D6 MALE 1/4 BSP CYL. LEGRIS
Avec connexion push-in : construction solide et fiabilité. Corps en laiton traité : excellente résistance aux environnements agressifs (atmosphère saline et étincelles). Capacité de débit optimale dans les espaces restreints. Entièrement orientables pour faciliter la conception et le raccordement des systèmes. Excellentes performances grâce à leur niveau pilote/dépilote.
Matériau du corps : Laiton plaqué nickel
Connexion 1 Taille du filetage : G1/4
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille du filetage : G1/4
Diamètre extérieur du tube de connexion 2 : 6 mm
Type de connexion 2 : BSPP femelle
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Application industrielle : Robotique, machines-outils, textile, emballage, pneumatique, processus automobile
Pression maximale de fonctionnement : 10
Température maximale de fonctionnement : 70
Médias : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Type de port pilote : Push to connect : OD 4 mm
Type de produit : Raccords de blocage
Quantité par boîte : 1
Forme : Raccord de blocage mâle
Spécifications Met : ROHS, PED, REACH
Poids : 0,13
Connexion 1 Taille du filetage : G1/4
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille du filetage : G1/4
Diamètre extérieur du tube de connexion 2 : 6 mm
Type de connexion 2 : BSPP femelle
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Application industrielle : Robotique, machines-outils, textile, emballage, pneumatique, processus automobile
Pression maximale de fonctionnement : 10
Température maximale de fonctionnement : 70
Médias : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Type de port pilote : Push to connect : OD 4 mm
Type de produit : Raccords de blocage
Quantité par boîte : 1
Forme : Raccord de blocage mâle
Spécifications Met : ROHS, PED, REACH
Poids : 0,13
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord de blocage pneumatique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,64 € HT
/ unité
166,37 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h