Références
Parker :0107 06 00
Rubix :4439-2012281
Fabricant :0107 06 00
EAN :0820099097190
Documents
Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT CROIX TUBE 6
Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 6
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Tube transversal / tube
Matériau de la gaine : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.052
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 6
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Tube transversal / tube
Matériau de la gaine : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.052
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | 107 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,30 € HT
/ 5 unités
282,36 € TTC

- Epuisé

