Raccord enfichable - Adaptateur fileté Parker 3693 06 10
Legris Raccord branche cylindrique orientable - Série 3693
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3693 06 10
Rubix :4439-2014927
Fabricant :3693 06 10
EAN :0820099286242


Résumé technique
| Type de filetage | bspp |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 |
| Raccordement 2 | g1/8 |
Documents
Détails articles : RACC INST TOUT LN FDA TE INEGAL JT VITON M1/8 CY TUBE 6 TUBE 6
Afin de répondre à vos exigences techniques et environnementales, Parker Legris a conçu cette gamme de raccords métalliques, offrant robustesse, fiabilité et résistance aux fluides industriels pour les environnements les plus exigeants.
PRODUCT ADVANTAGES:
> Haute performance
- Résistant jusqu'à +150°C à 30 bar
- Excellentes performances mécaniques
- Filets longs pour résister aux chocs et aux vibrations
- Excellente résistance à l'abrasion et à la corrosion grâce au nickelage chimique au phosphore élevé
- Plein débit, perte de charge minimale
> Polyvalence
- Matériaux conformes aux normes FDA
- Système de maintien par bague ressort adapté aux tubes métalliques (rainurés) et polymères
- Excellente résistance à la haute pression et au vide
- Excellente compatibilité chimique
- Plus de 250 références
- Un seul raccord pour de nombreuses applications : optimisation des stocks
- Raccordement et débranchement manuels
- Compact et ergonomique
> Fiabilité
- Laiton haute performance pour une durée de vie accrue
- Test d'étanchéité à 100% en production
- Codage de la date pour garantir la qualité et la traçabilité
PRODUCT TYPES:
- Raccords à tige
- Raccord colonne à tige
- Cartouche
- Coude à tige
- Coude à tige prolongé
- Coude compact
- Té de dérivation à tige
- Té en ligne à tige
- Banjo simple
- Raccords tube-à-tube
- Raccord égal tube-à-tube
- Coude égal
- Té égal
- Raccords passe-paroi
- Raccord passe-paroi égal
- Raccord passe-paroi
- Coude passe-paroi égal
- Réducteur emboîtable
- Adaptateur emboîtable
- Augmenteur emboîtable
- Raccord emboîtable à barbillon
- Raccord à tige
- Bouchon obturateur
- Outil de déconnexion
- Caches de bouton de déverrouillage
APPLICATIONS:
- Industrie agroalimentaire
- Machines à café
- Automobile (implantation usine)
- Équipements médicaux
- Impression
- Brumisation
- Robots de soudage
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
- Fluides : Air comprimé, Graisse, Lubrifiant, Eau
- Matériaux : Laiton nickelé chimique, FKM
- Pression : Du vide à 30 bar
- Température : -20°C à +150°C
- Ø métrique : 4-14 mm
REGULATIONS:
>Industriel
- ISO 14743 : transmissions pneumatiques, raccords push-in pour tubes thermoplastiques
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- RG: 1907/2006 (REACH)
- DI: 94/9/EC (ATEX)
- UL94 V-0 : veuillez nous consulter
>Alimentaire
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC (minimum flow 0.02 l/h)
- USDA NSF H1 : graisse
- ASTM B733-04 : revêtements nickel-phosphore autocatalytiques (sans électricité)
Technologies:
- Raccords à tige
- Raccords tube-à-tube
- Raccords passe-paroi
- Raccords push-in
- Raccords push-in en laiton nickelé
- Raccords à emboîtement
- Raccords pneumatiques
- Raccords instantanés
- Raccords rapides
- Connecteurs
- Raccords pivotants
PRODUCT ADVANTAGES:
> Haute performance
- Résistant jusqu'à +150°C à 30 bar
- Excellentes performances mécaniques
- Filets longs pour résister aux chocs et aux vibrations
- Excellente résistance à l'abrasion et à la corrosion grâce au nickelage chimique au phosphore élevé
- Plein débit, perte de charge minimale
> Polyvalence
- Matériaux conformes aux normes FDA
- Système de maintien par bague ressort adapté aux tubes métalliques (rainurés) et polymères
- Excellente résistance à la haute pression et au vide
- Excellente compatibilité chimique
- Plus de 250 références
- Un seul raccord pour de nombreuses applications : optimisation des stocks
- Raccordement et débranchement manuels
- Compact et ergonomique
> Fiabilité
- Laiton haute performance pour une durée de vie accrue
- Test d'étanchéité à 100% en production
- Codage de la date pour garantir la qualité et la traçabilité
PRODUCT TYPES:
- Raccords à tige
- Raccord colonne à tige
- Cartouche
- Coude à tige
- Coude à tige prolongé
- Coude compact
- Té de dérivation à tige
- Té en ligne à tige
- Banjo simple
- Raccords tube-à-tube
- Raccord égal tube-à-tube
- Coude égal
- Té égal
- Raccords passe-paroi
- Raccord passe-paroi égal
- Raccord passe-paroi
- Coude passe-paroi égal
- Réducteur emboîtable
- Adaptateur emboîtable
- Augmenteur emboîtable
- Raccord emboîtable à barbillon
- Raccord à tige
- Bouchon obturateur
- Outil de déconnexion
- Caches de bouton de déverrouillage
APPLICATIONS:
- Industrie agroalimentaire
- Machines à café
- Automobile (implantation usine)
- Équipements médicaux
- Impression
- Brumisation
- Robots de soudage
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
- Fluides : Air comprimé, Graisse, Lubrifiant, Eau
- Matériaux : Laiton nickelé chimique, FKM
- Pression : Du vide à 30 bar
- Température : -20°C à +150°C
- Ø métrique : 4-14 mm
REGULATIONS:
>Industriel
- ISO 14743 : transmissions pneumatiques, raccords push-in pour tubes thermoplastiques
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- RG: 1907/2006 (REACH)
- DI: 94/9/EC (ATEX)
- UL94 V-0 : veuillez nous consulter
>Alimentaire
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC (minimum flow 0.02 l/h)
- USDA NSF H1 : graisse
- ASTM B733-04 : revêtements nickel-phosphore autocatalytiques (sans électricité)
Technologies:
- Raccords à tige
- Raccords tube-à-tube
- Raccords passe-paroi
- Raccords push-in
- Raccords push-in en laiton nickelé
- Raccords à emboîtement
- Raccords pneumatiques
- Raccords instantanés
- Raccords rapides
- Connecteurs
- Raccords pivotants
Application : Traitement des aliments, automobile en usine, équipement médical, impression, brumisation, robots de soudage
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelage chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 2 Type : Tube
Connexion 3 Taille : G 1/8
Type de connexion 3 : Mâle BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Eau, air (air comprimé), lubrifiants (graisse)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 30
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord à goujon - réglable
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : FKM
Forme : Té de passage
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.031
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelage chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 2 Type : Tube
Connexion 3 Taille : G 1/8
Type de connexion 3 : Mâle BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Eau, air (air comprimé), lubrifiants (graisse)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 30
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord à goujon - réglable
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : FKM
Forme : Té de passage
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.031
Points forts
• High Performance
• Resistant up to +150°C at 30 bar
• Excellent mechanical performance
• Long threads to resist shock and vibration
• Excellent abrasion and corrosion resistance due to high phosphorus chemical nickel plating
• Full flow, minimal pressure drop• Versatility
• Materials conform to FDA standards
• Spring collet gripping system suitable for both metal (grooved) and polymer tubing
• Excellent resistance to high pressure and vacuum
• Excellent chemical compatibility
• More than 250 part numbers
• One fitting for numerous applications: stock optimisation
• Manual connection and disconnection
• Compact and ergonomic• Reliability
• High performance brass for increased lifespan
• 100% leak-tested in production
• Date coding to guarantee quality and traceability
• Resistant up to +150°C at 30 bar
• Excellent mechanical performance
• Long threads to resist shock and vibration
• Excellent abrasion and corrosion resistance due to high phosphorus chemical nickel plating
• Full flow, minimal pressure drop• Versatility
• Materials conform to FDA standards
• Spring collet gripping system suitable for both metal (grooved) and polymer tubing
• Excellent resistance to high pressure and vacuum
• Excellent chemical compatibility
• More than 250 part numbers
• One fitting for numerous applications: stock optimisation
• Manual connection and disconnection
• Compact and ergonomic• Reliability
• High performance brass for increased lifespan
• 100% leak-tested in production
• Date coding to guarantee quality and traceability
Applications
• Food Process
• Coffee Machines
• In-Plant Automotive
• Medical Equipment
• Printing
• Misting
• Welding Robots
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | bspp |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 |
| Raccordement 2 | g1/8 |
| Matière | laiton nickelé |
| Température maxi | 150 °C |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,40 € HT
/ 10 unités
240,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours