Raccord enfichable - Adaptateur fileté Parker 3181 06 19

Legris PIQUAGE DROIT MALE 6 PANS INTERIEURS METRIQUE

Voir les informations techniques

Références

Parker :3181 06 19
Rubix :7826-2356146
Fabricant :3181 06 19
EAN :0820099774589
RACCORD INST 6PC LAITON NI DROIT FILET LN MALE M5X0,8 TUBE 6

Résumé technique

Type de filetagemétrique
Raccordement 1m5
Raccordement 26
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST 6PC LAITON NI DROIT FILET LN MALE M5X0,8 TUBE 6


Raccordement d'un tube dans l'axe d'une implantation taraudée.
Vissage par l'intérieur à l'aide d'une clé six pans pour permettre un montage dans des encombrements extrêmement réduits.
- conception robuste, esthétique et discrète pour permettre une meilleure intégration,
- assure le plein passage de l'air,
- testé et daté unitairement pour garantir la qualité et la fiabilité,
- RoHS et ISO 14743
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 6 mm tube O.D.
Connexion 1 Taille : 6 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filet M5x0,8 mm
Connexion 2 Taille : M5x0.8
Type de connexion 2 : Filetage métrique
Type de connexion 2 : Métrique
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 2.5
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords à goujon
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.005

Informations techniques


Attributs
Type de filetagemétrique
Raccordement 1m5
Raccordement 26
Matièrelaiton nickelé
Diamètre de raccordement0,236 ''
Diamètre extérieur du tube métrique6 mm
Température maxi80 °C
Température mini-20 °C
33,90 HT
/ 10 unités
40,68 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (22) jours