Raccords filetés Parker 0901 13 21

Legris Mamelon nickelé double mâle cylindrique

Voir les informations techniques

Références

Parker :0901 13 21
Rubix :7826-2356144
RACCORD BP60 LAITON NI MAMELON REDUIT M1/2 CY M1/4 CY

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/4

Détails articles : RACCORD BP60 LAITON NI MAMELON REDUIT M1/2 CY M1/4 CY


Connexion de deux éléments taraudés ensemble.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/4 / G 1/2
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 25
Matériau du joint : n/a
Forme : Droit
Poids : 0.036

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/4
124,50 € HT
/ 25 unités
149,40 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (21) jours