Raccords filetés Parker 0908 00 13

Legris Croix nickelée femelle cylindrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0908 00 13
Rubix :4439-2013556
Fabricant :0908 00 13
EAN :0820099077642
RACC BP60 LAITON NICKELE CROIX F1/4

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/4

Documents

Détails articles : RACC BP60 LAITON NICKELE CROIX F1/4


Raccordement de 4 éléments filetés entre eux selon des angles de 90°. Disponible du filetage 1/8 au filetage 1/2.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 25
Matériau du joint : n/a
Forme : Croix
Poids : 0.075

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/4
258,25 € HT
/ 25 unités
309,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h