Raccord enfichable - Adaptateur fileté Parker 3699 06 10
Legris Coude goujon BSP parallèle métrique 3699
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3699 06 10
Rubix :4439-2014955
Fabricant :3699 06 10
EAN :0820099287188


Résumé technique
| Type de filetage | bspp |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
| Raccordement 2 | 6 |
Documents
Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NI FDA COUDE JT VITON M1/8 CY TUBE 6
Raccordement du tube à un angle de 90 degrés à un orifice fileté
-construction solide et compact,
-formes externes faciles à nettoyer,
-les composants sont conformes à la norme de la FDA, et le règlement 1935/2004/ce
-excellente résistance à la corrosion,
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
RoHS.
-construction solide et compact,
-formes externes faciles à nettoyer,
-les composants sont conformes à la norme de la FDA, et le règlement 1935/2004/ce
-excellente résistance à la corrosion,
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
RoHS.
Application : Industrie générale, contrôle des fluides, industrie, médical, pneumatique, pneumatique en usine, transport, contrôle des processus
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelé chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : G 1/8
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Eau, air (air comprimé), lubrifiants (graisse)
Industrie : Transformation industrielle, alimentation et boissons, industrie générale, transport, soins de santé et sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 20
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord à goujon - réglable
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : FKM
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.018
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelé chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : G 1/8
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Eau, air (air comprimé), lubrifiants (graisse)
Industrie : Transformation industrielle, alimentation et boissons, industrie générale, transport, soins de santé et sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 20
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord à goujon - réglable
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : FKM
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.018
Points forts
• High Performance
• Resistant up to +150°C at 30 bar
• Excellent mechanical performance
• Long threads to resist shock and vibration
• Excellent abrasion and corrosion resistance due to high phosphorus chemical nickel plating
• Full flow, minimal pressure drop• Versatility
• Materials conform to FDA standards
• Spring collet gripping system suitable for both metal (grooved) and polymer tubing
• Excellent resistance to high pressure and vacuum
• Excellent chemical compatibility
• More than 250 part numbers
• One fitting for numerous applications: stock optimisation
• Manual connection and disconnection
• Compact and ergonomic• Reliability
• High performance brass for increased lifespan
• 100% leak-tested in production
• Date coding to guarantee quality and traceability
• Resistant up to +150°C at 30 bar
• Excellent mechanical performance
• Long threads to resist shock and vibration
• Excellent abrasion and corrosion resistance due to high phosphorus chemical nickel plating
• Full flow, minimal pressure drop• Versatility
• Materials conform to FDA standards
• Spring collet gripping system suitable for both metal (grooved) and polymer tubing
• Excellent resistance to high pressure and vacuum
• Excellent chemical compatibility
• More than 250 part numbers
• One fitting for numerous applications: stock optimisation
• Manual connection and disconnection
• Compact and ergonomic• Reliability
• High performance brass for increased lifespan
• 100% leak-tested in production
• Date coding to guarantee quality and traceability
Applications
• Food Process
• Coffee Machines
• In-Plant Automotive
• Medical Equipment
• Printing
• Misting
• Welding Robots
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | bspp |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
| Raccordement 2 | 6 |
| Matière | laiton nickelé |
| Température maxi | 150 °C |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,88 € HT
/ unité
11,86 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h