Raccord enfichable - Adaptateur fileté Parker 3699 04 10
Legris Coude goujon BSP parallèle métrique 3699
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3699 04 10
Rubix :4439-2014950
Fabricant :3699 04 10
EAN :0820099286983


Résumé technique
| Type de filetage | bspp |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
| Raccordement 2 | 4 |
Documents
Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NI FDA COUDE JT VITON M1/8 CY TUBE 4
Raccordement du tube à un angle de 90 degrés à un orifice fileté
-construction solide et compact,
-formes externes faciles à nettoyer,
-les composants sont conformes à la norme de la FDA, et le règlement 1935/2004/ce
-excellente résistance à la corrosion,
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
RoHS.
-construction solide et compact,
-formes externes faciles à nettoyer,
-les composants sont conformes à la norme de la FDA, et le règlement 1935/2004/ce
-excellente résistance à la corrosion,
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
RoHS.
Points forts
• Haute performance
• Résistant jusqu'à + 150°C à 30 bar
• Excellente performance mécanique
• Longs fils pour résister aux chocs et aux vibrations
• Excellente résistance à l'abrasion et à la corrosion due au nickelage chimique à forte teneur en phosphore
• Débit total, chute de pression minimale • polyvalence
• Les matériaux sont conformes aux normes de la FDA
• Système de serrage du collet à ressort adapté aux tubes en métal (rainuré) et en polymère
• Excellente résistance à la haute pression et au vide
• Excellente compatibilité chimique
• Plus de 250 numéros de pièce
• Un fitting pour de nombreuses applications: optimisation des stocks
• Branchement et débranchement manuels
• Compact et ergonomique • fiabilité
• Laiton haute performance pour une durée de vie accrue
• 100% de fuite-testé dans la production
• Codage de date pour garantir la qualité et la traçabilité
• Résistant jusqu'à + 150°C à 30 bar
• Excellente performance mécanique
• Longs fils pour résister aux chocs et aux vibrations
• Excellente résistance à l'abrasion et à la corrosion due au nickelage chimique à forte teneur en phosphore
• Débit total, chute de pression minimale • polyvalence
• Les matériaux sont conformes aux normes de la FDA
• Système de serrage du collet à ressort adapté aux tubes en métal (rainuré) et en polymère
• Excellente résistance à la haute pression et au vide
• Excellente compatibilité chimique
• Plus de 250 numéros de pièce
• Un fitting pour de nombreuses applications: optimisation des stocks
• Branchement et débranchement manuels
• Compact et ergonomique • fiabilité
• Laiton haute performance pour une durée de vie accrue
• 100% de fuite-testé dans la production
• Codage de date pour garantir la qualité et la traçabilité
Applications
• Processus alimentaire
• Machines à café
• Automobile en usine
• Équipement médical
• Impression
• Brouillard
• Robots de soudage
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | bspp |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
| Raccordement 2 | 4 |
| Matière | laiton nickelé |
| Température maxi | 150 °C |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,02 € HT
/ unité
12,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h