Raccord enfichable - Adaptateur fileté Parker 3669 08 13
Legris 3669 Equerre Prolongee a Piquage Male
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3669 08 13
Rubix :4439-2165886
Fabricant :3669 08 13
EAN :0820099284033


Résumé technique
| Type de filetage | bspp |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
| Raccordement 2 | 8 |
Documents
Détails articles : RACCORD INST TOUT LN FDA COUDE RALLONGE JT VITON M1/4 CY TUBE 8
Raccordement d'un tube à 90° d'une implantation taraudée.
- Encombrement en hauteur étudié pour passer au dessus d'une équerre 3699.
- composants FDA, 1935/2004/CE
- excellente résistance à la corrosion,
- testé et daté unitairement pour garantir la qualité et la fiabilité,
- RoHS
- Encombrement en hauteur étudié pour passer au dessus d'une équerre 3699.
- composants FDA, 1935/2004/CE
- excellente résistance à la corrosion,
- testé et daté unitairement pour garantir la qualité et la fiabilité,
- RoHS
Application : Traitement des aliments, automobile en usine, équipement médical, impression, brumisation, robots de soudage
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelage chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 8 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : G 1/4
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Eau, air (air comprimé), lubrifiants (graisse)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 30
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord à goujon - réglable extensible
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : FKM
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.035
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelage chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 8 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : G 1/4
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Eau, air (air comprimé), lubrifiants (graisse)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 30
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord à goujon - réglable extensible
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : FKM
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.035
Points forts
• High Performance
• Resistant up to +150°C at 30 bar
• Excellent mechanical performance
• Long threads to resist shock and vibration
• Excellent abrasion and corrosion resistance due to high phosphorus chemical nickel plating
• Full flow, minimal pressure drop• Versatility
• Materials conform to FDA standards
• Spring collet gripping system suitable for both metal (grooved) and polymer tubing
• Excellent resistance to high pressure and vacuum
• Excellent chemical compatibility
• More than 250 part numbers
• One fitting for numerous applications: stock optimisation
• Manual connection and disconnection
• Compact and ergonomic• Reliability
• High performance brass for increased lifespan
• 100% leak-tested in production
• Date coding to guarantee quality and traceability
• Resistant up to +150°C at 30 bar
• Excellent mechanical performance
• Long threads to resist shock and vibration
• Excellent abrasion and corrosion resistance due to high phosphorus chemical nickel plating
• Full flow, minimal pressure drop• Versatility
• Materials conform to FDA standards
• Spring collet gripping system suitable for both metal (grooved) and polymer tubing
• Excellent resistance to high pressure and vacuum
• Excellent chemical compatibility
• More than 250 part numbers
• One fitting for numerous applications: stock optimisation
• Manual connection and disconnection
• Compact and ergonomic• Reliability
• High performance brass for increased lifespan
• 100% leak-tested in production
• Date coding to guarantee quality and traceability
Applications
• Food Process
• Coffee Machines
• In-Plant Automotive
• Medical Equipment
• Printing
• Misting
• Welding Robots
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | bspp |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
| Raccordement 2 | 8 |
| Matière | laiton nickelé |
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 8 mm |
| Température maxi | 150 °C |
| Température mini | -25 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,70 € HT
/ 10 unités
225,24 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours