Raccord enfichable - Adaptateur fileté Parker 3109 12 21
Legris 3109 - EQUERRE A PIQUAGE MALE, BSPT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3109 12 21
Rubix :4439-2014217
Fabricant :3109 12 21
EAN :0820099221557


Résumé technique
| Type de filetage | r |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/2 |
| Raccordement 2 | 12 |
Documents
Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LN M1/2 CO TUBE 12
Equerres à piquage mâle, BSP conique/cylindrique 3109
Adaptateurs de tube filetés, coudes et T
T à piquage mâle au centre BSP conique 3108
Conviennent à un vide à 99 %
Assemblage encliquetable : sans outil
Déconnexion par pression sur un bouton poussoir
Corps en plastique
Joints toriques en nitrile
Gamme d'adaptateurs de coude et T pneumatiques pour transformer les connexions enfichables en connexions de type fileté.
Pression de service maximale de 20 bars et températures d'utilisation de -20 à +80°C.
Adaptateurs de tube filetés, coudes et T
T à piquage mâle au centre BSP conique 3108
Conviennent à un vide à 99 %
Assemblage encliquetable : sans outil
Déconnexion par pression sur un bouton poussoir
Corps en plastique
Joints toriques en nitrile
Gamme d'adaptateurs de coude et T pneumatiques pour transformer les connexions enfichables en connexions de type fileté.
Pression de service maximale de 20 bars et températures d'utilisation de -20 à +80°C.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 12 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 12 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filet R 1/2 pouce
Connexion 2 Taille : R 1/2
Type de connexion 2 : Mâle, BSPT
Type de connexion 2 : Mâle BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 21
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords à goujon
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.035
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 12 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 12 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filet R 1/2 pouce
Connexion 2 Taille : R 1/2
Type de connexion 2 : Mâle, BSPT
Type de connexion 2 : Mâle BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 21
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords à goujon
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.035
Points forts
• Extreme Durability for Optimum Profitability
• 40 years of expertise
• Conforms to ISO 14743
• Ideal for vacuum or pressure applications
• Tried-and-tested longevity according to DI 2006/42/CE requirements
• Materials with high resistance
• Durability of product and equipment• Maximum Machine Efficiency
• 100% leak-tested in production
• Full bore for optimum flow
• Tube fixed during connection, preventing leakage
• Excellent vacuum performance thanks to the patented sealing technology• Productivity & Maintenance Improvement
• Compact and aesthetic design: reduced dimensions for space-saving
• Lightweight: reduced energy consumption of operating systems
• Parallel threaded fitting with a patented captive O-ring seal
• Maximum flexibility due to the wide product range
• Date coding to guarantee quality and traceability
• Automatic sealing guaranteed, in both static and dynamic applications
• 40 years of expertise
• Conforms to ISO 14743
• Ideal for vacuum or pressure applications
• Tried-and-tested longevity according to DI 2006/42/CE requirements
• Materials with high resistance
• Durability of product and equipment• Maximum Machine Efficiency
• 100% leak-tested in production
• Full bore for optimum flow
• Tube fixed during connection, preventing leakage
• Excellent vacuum performance thanks to the patented sealing technology• Productivity & Maintenance Improvement
• Compact and aesthetic design: reduced dimensions for space-saving
• Lightweight: reduced energy consumption of operating systems
• Parallel threaded fitting with a patented captive O-ring seal
• Maximum flexibility due to the wide product range
• Date coding to guarantee quality and traceability
• Automatic sealing guaranteed, in both static and dynamic applications
Applications
• Factory Automation
• Vehicule Assembly Facilities
• Food and Beverage
• Semiconductor
• Wearing Apparel
• Packaging Machinery
• Pneumatic Machinery Equipment
• Low Pressure Compressed Air Conveying
• Suitable for Vaccum Applications
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | r |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/2 |
| Raccordement 2 | 12 |
| Matière | laiton nickelé |
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 12 mm |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,73 € HT
/ unité
17,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h