Raccord enfichable - Adaptateur fileté Parker 3109 08 17
Legris 3109 - EQUERRE A PIQUAGE MALE, BSPT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3109 08 17
Rubix :4439-2014211
Fabricant :3109 08 17
EAN :0820099220802

Documents
Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LN M3/8 CO TUBE 8
Raccordement du tube à 90 ° avec filetage mâle. Serré sur le dessus du raccord avec une clé plate ou une clef Allen pour faciliter l'assemblage dans des espaces serrés.
-construction solide, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
-filetage préenduit assurant l'étanchéité directe,
-débit d'air complet,
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
-RoHS et ISO 14743.
-construction solide, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
-filetage préenduit assurant l'étanchéité directe,
-débit d'air complet,
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
-RoHS et ISO 14743.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 8 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 8 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : R 3/8 pouces
Connexion 2 Taille : R 3/8
Type de connexion 2 : Mâle, BSPT
Type de connexion 2 : Mâle BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 17
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords à goujon
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.018
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 8 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 8 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : R 3/8 pouces
Connexion 2 Taille : R 3/8
Type de connexion 2 : Mâle, BSPT
Type de connexion 2 : Mâle BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 17
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords à goujon
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.018
Points forts
• Extreme Durability for Optimum Profitability
• 40 years of expertise
• Conforms to ISO 14743
• Ideal for vacuum or pressure applications
• Tried-and-tested longevity according to DI 2006/42/CE requirements
• Materials with high resistance
• Durability of product and equipment• Maximum Machine Efficiency
• 100% leak-tested in production
• Full bore for optimum flow
• Tube fixed during connection, preventing leakage
• Excellent vacuum performance thanks to the patented sealing technology• Productivity & Maintenance Improvement
• Compact and aesthetic design: reduced dimensions for space-saving
• Lightweight: reduced energy consumption of operating systems
• Parallel threaded fitting with a patented captive O-ring seal
• Maximum flexibility due to the wide product range
• Date coding to guarantee quality and traceability
• Automatic sealing guaranteed, in both static and dynamic applications
• 40 years of expertise
• Conforms to ISO 14743
• Ideal for vacuum or pressure applications
• Tried-and-tested longevity according to DI 2006/42/CE requirements
• Materials with high resistance
• Durability of product and equipment• Maximum Machine Efficiency
• 100% leak-tested in production
• Full bore for optimum flow
• Tube fixed during connection, preventing leakage
• Excellent vacuum performance thanks to the patented sealing technology• Productivity & Maintenance Improvement
• Compact and aesthetic design: reduced dimensions for space-saving
• Lightweight: reduced energy consumption of operating systems
• Parallel threaded fitting with a patented captive O-ring seal
• Maximum flexibility due to the wide product range
• Date coding to guarantee quality and traceability
• Automatic sealing guaranteed, in both static and dynamic applications
Applications
• Factory Automation
• Vehicule Assembly Facilities
• Food and Beverage
• Semiconductor
• Wearing Apparel
• Packaging Machinery
• Pneumatic Machinery Equipment
• Low Pressure Compressed Air Conveying
• Suitable for Vaccum Applications
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | r |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 3/8 |
| Raccordement 2 | 8 |
| Matière | laiton nickelé |
| Diamètre de raccordement | 5/16 '' |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 8 mm |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,74 € HT
/ unité
9,29 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h