Raccord enfichable - Adaptateur fileté Parker 3101 06 17
Legris 3101 - PIQUAGE DROIT MALE CYLINDRIQUE ET METRIQUE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3101 06 17
Rubix :4439-2019508
Fabricant :3101 06 17
EAN :0820099206196


Résumé technique
| Type de filetage | bsp |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
| Raccordement 2 | 6 |
Documents
Détails articles : RACCORD INST LAITON NI DROIT FILET LN M3/8 CY TUBE 6
Raccordement en ligne du tube à un orifice fileté. Vissage par l'extérieur avec clé plate, vissage par l'intérieur avec clé 6-pans
-construction solide, compacte, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
-débit d'air complet,
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
-RoHS et ISO 14743.
-construction solide, compacte, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
-débit d'air complet,
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
-RoHS et ISO 14743.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 6 mm D.E. du tube
Connexion 1 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : G 3/8 pouces
Connexion 2 Taille : G 3/8
Type de connexion 2 : Mâle, BSPP
Type de connexion 2 : Mâle BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 20
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords à goujon
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.020
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 6 mm D.E. du tube
Connexion 1 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : G 3/8 pouces
Connexion 2 Taille : G 3/8
Type de connexion 2 : Mâle, BSPP
Type de connexion 2 : Mâle BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 20
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords à goujon
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.020
Points forts
• Extreme Durability for Optimum Profitability
• 40 years of expertise
• Conforms to ISO 14743
• Ideal for vacuum or pressure applications
• Tried-and-tested longevity according to DI 2006/42/CE requirements
• Materials with high resistance
• Durability of product and equipment• Maximum Machine Efficiency
• 100% leak-tested in production
• Full bore for optimum flow
• Tube fixed during connection, preventing leakage
• Excellent vacuum performance thanks to the patented sealing technology• Productivity & Maintenance Improvement
• Compact and aesthetic design: reduced dimensions for space-saving
• Lightweight: reduced energy consumption of operating systems
• Parallel threaded fitting with a patented captive O-ring seal
• Maximum flexibility due to the wide product range
• Date coding to guarantee quality and traceability
• Automatic sealing guaranteed, in both static and dynamic applications
• 40 years of expertise
• Conforms to ISO 14743
• Ideal for vacuum or pressure applications
• Tried-and-tested longevity according to DI 2006/42/CE requirements
• Materials with high resistance
• Durability of product and equipment• Maximum Machine Efficiency
• 100% leak-tested in production
• Full bore for optimum flow
• Tube fixed during connection, preventing leakage
• Excellent vacuum performance thanks to the patented sealing technology• Productivity & Maintenance Improvement
• Compact and aesthetic design: reduced dimensions for space-saving
• Lightweight: reduced energy consumption of operating systems
• Parallel threaded fitting with a patented captive O-ring seal
• Maximum flexibility due to the wide product range
• Date coding to guarantee quality and traceability
• Automatic sealing guaranteed, in both static and dynamic applications
Applications
• Factory Automation
• Vehicule Assembly Facilities
• Food and Beverage
• Semiconductor
• Wearing Apparel
• Packaging Machinery
• Pneumatic Machinery Equipment
• Low Pressure Compressed Air Conveying
• Suitable for Vaccum Applications
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | bsp |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
| Raccordement 2 | 6 |
| Matière | laiton nickelé |
| Diamètre de raccordement | 3/8 '' |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 6 mm |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,27 € HT
/ unité
6,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h