Station lave œil Farmor LIS 1520 DI, Capacité : 50 ml

Lave oeil individuel Diphotérine

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Farmor :LIS 1520 DI
Rubix :A355-6101699
EAN :1234567890128
LAVE OEIL INDIVIDUEL DIPHOTERINE 50ML AVEC ETUI CEINTURE

Résumé technique

Capacité50 ml

Documents

Détails articles : LAVE OEIL INDIVIDUEL DIPHOTERINE 50ML AVEC ETUI CEINTURE


La station lave-œil Diphotérine de Farmor est un dispositif de premiers secours essentiel pour les rinçages des projections chimiques oculaires et cutanées. Grâce à sa solution stérile de 50 ml, elle permet un lavage oculaire rapide et efficace dans les 10 secondes suivant l'accident. Fourni avec une œillère ergonomique et un étui de ceinture, ce flacon à usage unique est pratique et facile à utiliser en cas d'urgence.

Caractéristiques:
La station lave-œil Diphotérine de Farmor est spécialement conçue pour le rinçage des projections chimiques oculaires et cutanées. Son format compact de 50 ml la rend facile à transporter et à utiliser en tout lieu. La solution est active sur une large gamme de produits chimiques, à l'exception de l'acide fluorhydrique. Elle a également un effet antalgique, soulageant la douleur.

Spécifications:
La station lave-œil Diphotérine de Farmor est un flacon stérile à usage unique de 50 ml. Son design ergonomique avec une œillère facilite le lavage oculaire en cas d'urgence. La solution Diphotérine des laboratoires Prevor est active sur une large variété de produits chimiques, offrant une protection efficace contre les brûlures d'origine chimique, corrosive ou irritante (acides, bases, oxydants, réducteurs, alkylants et solvants).

Normes:
La Diphotérine contenue dans la station rince œil de Farmor est un dispositif médical de classe IIa selon la Directive 93/42 CEE.

Instructions d'utilisation
1. Retirez le flacon de son étui.
2. Placez l'œillère ergonomique sur l'œil affecté et rincez abondamment avec la solution.
3. Répétez le rinçage pendant au moins 10 secondes pour éliminer le produit chimique en profondeur.
4. En cas de contact cutané, appliquez la solution directement sur la zone affectée.

Informations sur la marque:
Farmor est une entreprise spécialisée depuis 30 ans dans la conception et la distribution d'équipements de premiers secours, offrant une gamme complète de produits adaptés aux besoins des entreprises et des particuliers. Avec un fort engagement envers la sécurité et la qualité, Farmor s'efforce de rendre les premiers secours accessibles à tous, contribuant ainsi à sauver des vies.

Points forts

- Rinçage rapide et efficace des projections chimiques en 10 secondes.
- Solution stérile pour un lavage oculaire en toute sécurité.
- Effet antalgique pour soulager la douleur.
- Compacte et facile à transporter grâce à son étui pour ceinture.
- Œillère ergonomique stérilisée.

Applications

La station lave-œil Diphotérine de Farmor est idéale pour une utilisation dans les environnements industriels, les laboratoires, les usines et tout lieu exposé aux risques de projections chimiques. Son efficacité et sa facilité d'utilisation en font un outil indispensable pour assurer la sécurité des travailleurs.

Informations techniques


Attributs
Capacité50 ml
45,49 € HT
/ unité
54,59 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h