Rideau à lanières en rouleau Alfaflex LA3002050, Matière: PVC flexible transparent | Epaisseur: 2 mm | Longueur: 50 m
Lanière cristal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :LA3002050
Rubix :2969-0205421
EAN :3422566994161




Résumé technique
| Longueur | 50 m |
|---|---|
| Largeur | 300 mm |
| Matière | pvc flexible transparent |
Documents
Détails articles : LANIERE CRISTAL 300X2 300X2 - UE50 METRES
Les lanières de portes ALFAFLEX sont réalisées en PVC souple transparent et trouvent leur place partout où il est nécessaire de protéger un bâtiment en doublage de portes extérieures ou en cloison intérieure tout en conservant un accès facile aux piétons et aux chariots élévateurs. Leurs bords arrondis évitent tous risques de coupures, elles sont résistantes aux U.V. et gardent leur souplesse à basses températures. La lanière Cristal est alimentaire suivant le règlement européen 10/2011 agrées par le laboratoire d'essai IANESCO RE-15/06678 et RE-15/18299.
Dureté: 75 ShA;
Température: de -20°C à 50°C;
Coloris: cristal bleu transparent.
Dureté: 75 ShA;
Température: de -20°C à 50°C;
Coloris: cristal bleu transparent.
Points forts
Résiste aux U.V. et garde leur souplesse à basses températures.
Applications
Confection de portes souples pour bâtiments, séparations dans un atelier, protections de machines, protections contre la poussière, entretien des portes existantes. Entrepôts et véhicules frigorifiques, chambres froides.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 m |
|---|---|
| Largeur | 300 mm |
| Matière | pvc flexible transparent |
| Epaisseur | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
463,50 € HT
/ 50 mètres
556,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h