Lampe LED technologie COB.
2 modes d'éclairage : mode frontale ou torche.
Corps en ABS extra fin. Finition "Soft touch".
Puissance 3W, 250 lumens (2 LEDs SMD et 30 lumens pour la lampe torche)
Dos aimanté en 3 points et crochet de fixation repliable.
Temps d'utilisation : 2-3 heures
Temps de rechargement : 3-4 heures
Dimensions (mm) : 40x28x32
Poids (g) : 160
Livrée avec chargeur 220Volts et cable USB
Batterie 3.7 V 2600mAH Li-ion