Lampe LED technologie COB.
2 modes d'éclairage : mode frontale ou torche.
Corps en ABS antichoc. Finition "Soft touch".
Puissance 3W, 250 lumens (1 W et 80 lumens pour la lampe torche)
Embout magnetique et crochet de fixation repliable.
Tête pivotante 150°
Temps d'utilisation : 3-4 heures
Temps de rechargement : 3 heures
Dimensions (mm) : 53x43x262
Poids (g) : 330
Livré avec chargeur 220 Volts
Batterie 3.7 V 3600mAH Li-ion