Petzl E069AB00

Lampe frontale

Voir les informations techniques

Références

Petzl :E069AB00
Rubix :5544-6319692
Fabricant :E069AB00
EAN :3342540850613

Détails articles : LAMPE ARIA 1 NOIR/JAUNE


Lampe frontale ultra compacte, robuste et étanche, adaptée à la vision de proximité. 350 lumens

 

ARIA 1 a été conçue pour répondre aux besoins ponctuels mais exigeants des artisans et des professionnels de la maintenance. Ultra compacte, robuste, étanche à l'eau et à la poussière, elle s'adapte à de nombreuses conditions de travail. Facile d'utilisation, elle possède un seul bouton pour accéder à toutes les fonctionnalités de la lampe. Son faisceau large et homogène offre un éclairage de proximité confortable. Pratique, elle peut se porter sur la tête, autour du cou et sur tout type de casques, grâce aux fixations disponibles en accessoires. Livrée avec trois piles, ARIA 1 est aussi compatible avec la batterie rechargeable CORE, grâce à la construction HYBRID CONCEPT.

Points forts

  • Conçue pour les usages ponctuels des professionnels :
    - robuste, la lampe résiste aux chocs (IK07) et aux chutes (jusqu'à 2 mètres),
    - étanche à la poussière et à l'eau jusqu'à -1 m pendant 30 minutes (IP67),
    - le faisceau large et homogène offre une vision confortable pour les travaux à portée de main,
    - trois niveaux d'éclairage blanc : MAX BURN TIME (autonomie maximale), STANDARD (meilleur équilibre puissance/autonomie) et MAX POWER (puissance maximale).
  • Facile à utiliser :
    - un bouton unique pour accéder facilement et rapidement aux trois niveaux d’éclairage,
    - la platine permet d'orienter la lampe très facilement dans la direction souhaitée,
    - le témoin lumineux à l'allumage et à l'extinction de la lampe permet de consulter le niveau de la batterie,
    - la fonction LOCK évite les allumages intempestifs lors du transport et du stockage de la lampe.
  • Pratique :
    - le bandeau à réglage symétrique facilite l’ajustement, il est également démontable et lavable,
    - la platine est compatible avec des accessoires permettant d'installer la lampe sur un casque (platine adhésive pour tout type de casques HELMET ADAPT ou platine SLOT ADAPT pour les casques dotés de fente compatible),
    - livrée avec trois piles AAA/LR03, ARIA 1 est aussi compatible avec la batterie rechargeable CORE (non fournie), grâce à la construction HYBRID CONCEPT,
    - la lampe détecte la source d'énergie et optimise les performances d'éclairage : avec une batterie rechargeable CORE la lampe fournit plus de puissance à l'allumage (475 lm en mode MAX POWER) et pendant toute la durée d'utilisation.

Informations techniques


Attributs
Aucun attribut à afficher pour ce produit
43,88 HT
/ unité
52,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours