Graisseur SKF LAGN 120, Matière: Acier

LAGN

Voir les informations techniques

Références

SKF :LAGN 120
Rubix :0301-1305811
EAN :7316571426280
OUTILLAGE LAGN 120 SKF

Résumé technique

Matièreacier

Détails articles : OUTILLAGE LAGN 120 SKF


Ce kit de graisseurs est idéal pour remplacer un embout défectueux ou dans le cas d'une nouvelle installation. Du M6 au M10, du droit au 90° en passant par le 45°, il contient forcément le graisseur nécessaire pour n'importe quelle application.

Caractéristiques :
Le kit SKF LAGN 120 est une boîte en plastique rigide contenant 12 types de graisseurs. Chaque modèle est fabriqué en acier, assurant une résistance optimale à l'usure. Le traitement de surface par zingage, trempage et chromage bleu prolonge la durée de vie des raccords, même dans des environnements exigeants. L'ensemble est composé de 120 raccords coniques standardisés, permettant une compatibilité avec un tous les systèmes de graissage industriels (pompe manuelle, électrique, etc.). Cette diversité de formats facilite l'entretien de diverses machines, garantissant une lubrification fiable et précise.

Spécifications :
- Contenu total : 120 raccords de graissage (70 H1 + 25 H2 + 25 H3).
- Matière : acier.
- Traitement : zingué, trempé et chromé bleu.
- Pression maximale : 400 bars.
- Pression d'éclatement : 800 bars.
- Type de raccords : coniques standardisés.
- Formats inclus :
• H1 M6x1 — 30 pièces.
• H1 M8x1 — 20 pièces.
• H1 M10x1 — 10 pièces.
• H1 G1/8" — 10 pièces.
• H2 M6x1 — 5 pièces.
• H2 M8x1 — 10 pièces.
• H2 M10x1 — 5 pièces.
• H2 G1/8" — 5 pièces.
• H3 M6x1 — 5 pièces.
• H3 M8x1 — 10 pièces.
• H3 M10x1 — 5 pièces.
• H3 G1/8" — 5 pièces.
- Application : universelle.
- Conditionnement : ensemble complet en coffret pratique.

Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans le domaine de la technologie des roulements, de la mécanique de précision et des solutions de lubrification. Fondée en 1907 en Suède, SKF compte aujourd'hui plusieurs milliers de distributeurs dans le monde. Sa mission est d'améliorer la performance industrielle en apportant des solutions innovantes et durables. SKF investit chaque année une part importante de son chiffre d'affaires en recherche et développement pour repousser les limites de la fiabilité et de l'efficacité industrielle. Avec des centaines de brevets actifs, la marque est synonyme de qualité, d'innovation et de respect des normes environnementales.

Points forts

- Kit pratique avec une répartition intelligente des quantités évitant les achats unitaires dispersés.
- Composants de qualité pour une plus longue durée de vie.
- Facilite l'entretien avec une variété de raccords adaptés à de multiples configurations.
- Offre une grande résistance à la corrosion pour une durée de vie prolongée.
- Coffret pratique avec indication du contenu dans chaque case.

Applications

Le kit de graisseurs SKF LAGN 120 est idéal pour une utilisation dans l'industrie manufacturière, la maintenance industrielle, l'automobile, l'agriculture, et la construction. Il peut être employé pour l'entretien de machines-outils, de véhicules lourds, d'équipements agricoles, de convoyeurs, et de machines de production. Utilisé par les techniciens de maintenance, les mécaniciens et les gestionnaires d'installations, il garantit un graissage fiable pour optimiser la durée de vie des composants.

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
181,84 HT
/ unité
218,21 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours