Jeu d'embouts de vissage Wera 05051042001, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 17
Kraftform Kompact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05051042001
Rubix :4727-5541492
Fabricant :05051042001
EAN :4013288156037
Documents
Détails articles : KRAFTFORM KOMPAKT 60 IMPERIAL, 17 PIECES 1X 816 R
Kraftform Kompakt 60 Imperial, 17 pièces
1x 816 R Porte-embouts avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor: 1/4" x 119 mm
3x 851/4 Embouts Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm
5x 867/4 Embouts TORX® Z BO (= avec alésage): TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm
1x 800/4 Embouts Z: 1 x 5.5 x 89 mm
4x 840/4 Embouts Hex-Plus Z: 3/32"x89 mm, 1/8"x89 mm, 5/32"x89 mm, 3/16"x89 mm
3x 868/4 Embouts pour vis à empreinte carrée: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm
1x Bande autocollante 70: 70 x 50 mm
Points forts
Pochette pliante contenant des embouts de 89 mm de long. Incluant 1 porte-embouts Kraftform 816 R avec mandrin à serrage rapide "Rapidaptor" et manche Kraftform multicomposants pour un travail sans fatigue. Kraftform Plus : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Convient pour les vissages manuels et mécanisés. 17 pièces.D273
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 17 |
|---|---|
| Empreinte | empreintes multiples |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,24 € HT
/ lot
301,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
