Accessoires et pièces de rechange pour boîtes à outils et coffres Wera 05006632001
Kraftform Kompact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05006632001
Rubix :4727-5540617
Fabricant :05006632001
EAN :4013288234148
Documents
Détails articles : KRAFTFORM KOMPAKT VDE 24 ALLROUNDER SET 1, 25 PIECES 1X
Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1, 25 pièces
1x 837 i RA Manche Kraftform avec fonction cliquet: 9 x 115 mm
1x 817 Manche Kraftform VDE: 9 x 98 mm
1x 410 i VDE A RA Tournevis adaptateur isolé VDE à manche en T avec fonction cliquet pour douilles 1/4": 1/4" x 130 mm
2x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0.4x2.5x157 mm, 1.2x6.5x157 mm
2x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0.6x3.5x157 mm, 0.8x4x157 mm
2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm
2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm
3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm
1x Lame/adaptateur Kraftform Kompakt A VDE 712 i, isolée, pour douilles 1/4": 1/4" x 154 mm
9x 8790 A Douille VDE Zyklop, isolée, avec emmanchement 1/4": 5x41 mm, 5.5x41 mm, 6x41 mm, 7x41 mm, 8x41 mm, 10x41 mm, 11x41 mm, 12x41 mm, 13x41 mm
1x 9575 Housse textile Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder 1, sans outil: 230 x 105 x 50 mm
Points forts
L'ensemble polyvalent pour les applications VDE. 2 manches 837 i RA et 817 VDE pour lames interchangeables Kraftform Kompakt VDE (837 i RA avec fonction cliquet pour accélérer le vissage). 11 lames interchangeables Kraftform Kompakt pour vis à fente, vis Phillips et Pozidriv et vis TORX®. Le diamètre réduit des lames permet d'atteindre les éléments à vis et à ressort profondément encastrés. Le système de repérage d'outils Take it easy (code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser) permet de trouver facilement la lame souhaitée. 1 manche en T avec fonction cliquet pour douilles 1/4". Les évidements dans la bague de rotation rapide sur la lame permettent de créer une résistance par la force des doigts. Le mécanisme de cliquet peut aussi être utilisé même quand la résistance de vissage est faible. 9 douilles offrent une sécurité accrue grâce à l'isolation bicomposant avec un cœur isolant jaune et une couche isolante externe rouge. Si l'isolant VDE rouge à l'extérieur est endommagé, l'isolant jaune interne devient visible. Tous les outils sont contrôlés pièce à pièce à 10 000 volts selon la norme IEC 60900. Rangement compact et sûr dans une housse textile. La housse textile peut être directement accrochée au système de transport Wera 2go ou fixée à la servante d'atelier, au mur, etc. grâce à la bande scratch fournie.
Informations techniques
Attributs
| Type | coffret d’outils vde |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
900,35 € HT
/ lot
1 080,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours