Jeu d'embouts de vissage Wera 05057114001, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 32
Kraftform Kompact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05057114001
Rubix :4727-5540517
Fabricant :05057114001
EAN :4013288228352
Documents
Détails articles : KRAFTFORM KOMPAKT 71 SECURITY, 32 PIECES 1X 816 R
Kraftform Kompakt 71 Security, 32 pièces
1x 816 R Porte-embouts avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor: 1/4" x 119 mm
1x 889/4/1 Porte-embouts universel Rapidaptor K: 1/4" x 50 mm
9x 867/1 Embouts TORX® Z BO (= avec alésage): TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
6x 840/1 Embouts Hex-Plus Z BO (= avec alésage): 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
4x 868/1 Embouts Z pour vis à empreinte carrée: # 0x25 mm, # 1x25 mm, # 2x25 mm, # 3x25 mm
4x 871/1 Embouts TORQ-SET® Mplus, 25 mm: 6x25 mm, 8x25 mm, 10x25 mm, 1/4"x25 mm
3x 875/1 Embouts TRI-WING®, 25 mm: 1x25 mm, 2x25 mm, 3x25 mm
4x 857/1 Embouts double pointe Z: 4x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm, 10x25 mm
1x 9478 Housse textile Kraftform Kompakt 70/71, vide: 160 x 95 x 65 mm
1x Bande autocollante 120: 50 x 120 mm
Points forts
Jeu de 32 pièces avec un porte-embouts 816 R Kraftform avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor et un manche Kraftform multicomposant pour travailler sans se fatiguer. Porte-embouts universel Rapidaptor avec puissant aimant permanent capable de maintenir les vis grandes et lourdes. Avec les 30 embouts, l'utilisateur est équipé pour presque toutes les situations. Dans une housse textile robuste ; compatible avec Wera 2go.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 32 |
|---|---|
| Empreinte | empreintes multiples |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
360,84 € HT
/ lot
433,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours