Jeu d'embouts de vissage Wera 05071116001, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 17

Kraftform kompact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05071116001
Rubix :4727-5541595
EAN :4013288115713
KRAFTFORM KOMPAKT 60, ACIER INOXYDABLE, 17 PIECES 1X 3816 R

Résumé technique

Nombre d'éléments17
Empreinteempreintes multiples

Documents

Détails articles : KRAFTFORM KOMPAKT 60, ACIER INOXYDABLE, 17 PIECES 1X 3816 R


Pouch with bits in kraftform holder 3816 r with rapidaptor quick-release chuck and multi-component kraftform handle for low-fatigue working. Stainless design to prevent the formation of extraneous rust.
Kraftform Kompakt 60, acier inoxydable, 17 pièces 1x 3816 R Porte-embouts avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, acier inoxydable: 1/4" x 119 mm 3x 3851/4 Embouts, acier inoxydable: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 3855/4 Embouts, acier inoxydable: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 3867/4 Embouts TORX® BO (= avec alésage), acier inoxydable: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 3800/4 Embouts, acier inoxydable: 1 x 5.5 x 89 mm 4x 3840/4 Embouts Hex-Plus, acier inoxydable: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm

Points forts

Pochette pliante contenant des embouts de 89 mm de long. Incluant 1 porte-embouts Kraftform 3816 R avec mandrin à serrage rapide "Rapidaptor" et manche Kraftform multicomposants pour un travail sans fatigue. Réalisation acier inoxydable permettant d'éviter la rouille erratique. 17 pièces.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments17
Empreinteempreintes multiples
296,70 € HT
/ lot
356,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours