Réducteur à vis sans fin Bonfiglioli 194002414
Kits de boîte de vitesses
Voir les informations techniquesRéférences
Bonfiglioli :194002414
Rubix :0240-1289347
Fabricant :194002414

Détails articles : KIT W63/VF130 D28REF 194002414
Les séries VF/W sont connues dans le monde entier : elles ont réussi à combiner une qualité sans compromis avec une technologie de pointe et un bon rapport qualité-prix. Une flexibilité absolue est obtenue grâce au large choix d'options de montage, de configurations d'arbres et d'interfaces de moteurs, tous proposés en standard. En outre, grâce à plusieurs techniques de fabrication brevetées, la série VF/W de Bonfiglioli se distingue par sa longue durée de vie et sa fiabilité. Enfin, notre série VF/W peut être complétée par la sélection d'une large gamme de moteurs électriques entièrement fabriqués par Bonfiglioli. Les moteurs asynchrones, qu'ils soient IEC ou compacts, peuvent être couplés à la série VF/W, offrant ainsi à nos clients une solution d'entraînement complète.
Points forts
•Solution économique
Faible niveau sonore
Grande capacité de charge de pointe
Espace de montage réduit
Longue durée de vie
Haute fiabilité
Un grand nombre de configurations possibles
Large plage de sélection des vitesses de sortie
Large plage de sélection du couple de sortie
Faible niveau sonore
Grande capacité de charge de pointe
Espace de montage réduit
Longue durée de vie
Haute fiabilité
Un grand nombre de configurations possibles
Large plage de sélection des vitesses de sortie
Large plage de sélection du couple de sortie
Informations techniques
Attributs
| Rapport de réduction | 3200 |
|---|---|
| Poids | 57 kg |
| Diamètre de l'arbre | 45 mm |
| Forme de construction | pied |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
343,40 € HT
/ unité
412,08 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence