Guidages sur rails profilés - Accessoire / pièce de rechange Festo EAMM-U-86-D60-84AA-102

Kit

Voir les informations techniques

Références

Festo :EAMM-U-86-D60-84AA-102
Rubix :0326-2560415
Fabricant :8058993
EAN :4052568289607
KIT PARALLELE EAMM-U-86-D60-84AA-102

Résumé technique

Typekit parallele eamm-u-86-d60-84aa-102

Détails articles : KIT PARALLELE EAMM-U-86-D60-84AA-102


kit parallèle EAMM-U-86-D60-84AA-102 convient pour les actionneurs électriques. Taille=86, Position de montage=indifférent, Vitesse de rotation max.=5000 1/min, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %

Informations techniques


Attributs
Typekit parallele eamm-u-86-d60-84aa-102
1 367,43 € HT
/ unité
1 640,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours