Guidages sur rails profilés - Accessoire / pièce de rechange Festo EAMM-U-70-D40-68GA-96

Kit

Voir les informations techniques

Références

Festo :EAMM-U-70-D40-68GA-96
Rubix :0326-2560435
Fabricant :8058954
EAN :4052568289409
KIT PARALLELE EAMM-U-70-D40-68GA-96

Résumé technique

Typekit parallele eamm-u-70-d40-68ga-96

Détails articles : KIT PARALLELE EAMM-U-70-D40-68GA-96


kit parallèle EAMM-U-70-D40-68GA-96 convient pour les actionneurs électriques. Taille=70, Position de montage=indifférent, Vitesse de rotation max.=5000 1/min, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %

Informations techniques


Attributs
Typekit parallele eamm-u-70-d40-68ga-96
1 399,00 € HT
/ unité
1 678,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours