Guidages sur rails profilés - Accessoire / pièce de rechange Festo EAMM-U-60-D40-58AA-91

Kit

Voir les informations techniques

Références

Festo :EAMM-U-60-D40-58AA-91
Rubix :0326-2560444
Fabricant :8058940
EAN :4052568289317
KIT PARALLELE EAMM-U-60-D40-58AA-91

Résumé technique

Typekit parallele eamm-u-60-d40-58aa-91

Détails articles : KIT PARALLELE EAMM-U-60-D40-58AA-91


kit parallèle EAMM-U-60-D40-58AA-91 convient pour les actionneurs électriques. Taille=60, Position de montage=indifférent, Vitesse de rotation max.=6000 1/min, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %

Informations techniques


Attributs
Typekit parallele eamm-u-60-d40-58aa-91
838,86 € HT
/ unité
1 006,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours