Terminal de vanne Festo NEV-01-VDMA

Kit de plaques d'extrémité NEV

Voir les informations techniques

Références

Festo :NEV-01-VDMA
Rubix :0326-2593110
Fabricant :161104
EAN :4052568004507
KIT PL. D NEV01VDMA

Résumé technique

Typekit de plaque d'extrémité conforme à la norme iso 15407-1

Détails articles : KIT PL. D NEV01VDMA


Kit de plaques d'extrémité NEV-01-VDMA pour le montage en batterie d'embases juxtaposables normalisées. Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Poids du produit=445 g, Raccord de pilotage auxiliaire 12/14=G1/8, Raccord pneumatique 1=G1/2

Informations techniques


Attributs
Typekit de plaque d'extrémité conforme à la norme iso 15407-1
42,59 € HT
/ unité
51,11 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h