Armoire et coffret à clé Abus 797 B


KeyGarage 797

Références
abus :797 B
rubix :3275-5295137
fabricant :46330
ean :4003318463303
COFFRE A COMBINAISON AVEC ANSE BLISTER
Résumé technique
TypeA combinaison
Largeur85 mm
Hauteur de plate-forme180 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COFFRE A COMBINAISON AVEC ANSE BLISTER


Boîtier métallique robuste.
Clapet en zinc coulé sous pression.
Code personnalisable à 4 chiffres.
Clapet de protection avec mécanisme coulissant.
Version avec anse : boîtier et anse recouverts de PVC (protégé ainsi votre porte des rayures).
Permet de déposer 14 cartes ou 20 clés.

Applications

Pour la conservation de clés p. ex. pour les personnes autorisées.
Accès rapide et facile pour des groupes de personnes changeant fréquemment (artisans, assistance, vacanciers, immeubles, location de vélos).
Détermination de la possibilité d’accès en choisissant et transmettant le code à chiffres.
Fixation avec anse p. ex. aux boutons de porte, aux poignées ou aux poignées en étrier.

Informations techniques


Attributs
Poids0.84
TypeA combinaison
Largeur85 mm
Hauteur de plate-forme180 mm
CouleurNoir
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,80 HT
/ unité
100,56 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs