Détails articles : COFFRE A COMBINAISON A FIXER AU MUR BLISTER
KeyGarage™ est une solution intelligente et sécurisée pour le stockage des clés. Sécurisé par un code défini individuellement, le solide boîtier en tôle d'acier protège les clés et les cartes de code contre toute utilisation non autorisée. Si vous avez besoin de rendre vos clés accessibles à d'autres personnes, le KeyGarage™ présente une solution simple et sécurisée pour le faire. Il suffit de donner le code aux personnes qui doivent y avoir accès. Au fur et à mesure que les personnes entrent ou quittent ce groupe, le code peut être modifié rapidement et facilement - 10 000 codes différents sont possibles. Le modèle 787 peut être monté sur un mur à l'intérieur et dans des zones extérieures protégées. Capacité maximale (cartes à code) : 14 Capacité maximale (clés) : 20
Points forts
The solid metal housing and strong locking cover made from pressure-cast zinc secure several keys and code cards against unauthorized use. A plastic cover protects the dial mechanism against all kinds of weather.
Applications
Quick and easy access for frequently changing groups of persons (craftsmen, service, holiday guests, apartment buildings, car rentals). For wall mounting indoors and in protected outdoor areas.