Guidages sur rails profilés - Accessoire / pièce de rechange Bosch Rexroth 3842518427
JONCTION PROFILES
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :3842518427
Rubix :0234-1476511
Détails articles : PATTE DE RACCORDEMENT R8
Jonction de profilés pour la jonction sur face avant de tous les profilés Bosch Rexroth de rainure 8mm
Pour une jonction particulièrement stable : Une jonction de profilés par rainure
Usinage des profilés : Inutile
Pour une jonction particulièrement stable : Une jonction de profilés par rainure
Usinage des profilés : Inutile
Pour rainure: 8 mm
Longueur: 50 mm
Matériau: Acier galvanisé
Fixations: Incluses
Longueur: 50 mm
Matériau: Acier galvanisé
Fixations: Incluses
Points forts
Jonction rapide de deux profilés ne nécessitant aucun usinage. Jonction très stable.
Applications
Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Energie solaire, Imprimerie, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe
Informations techniques
Attributs
| Type | jonction profiles |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,74 € HT
/ unité
15,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours


