Joint de bride en fibre Mecaline FR-UNF.DN65.PN10/40


JOINT FST® - UNIVERSAL

Références
mecaline :FR-UNF.DN65.PN10/40
rubix :F600-4113606
fabricant :UNF.DN65.PN10/40
ean :3660338431296
JOINT DN65 FST-UNIVERSAL EP2 PN10/40 FIBRE ARAMIDE+NBR
Résumé technique
Diamètre intérieur77 mm
Diamètre extérieur collerette127 mm
Epaisseur2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT DN65 FST-UNIVERSAL EP2 PN10/40 FIBRE ARAMIDE+NBR


Technologie innovante et unique qui permet d’utiliser une valeur élevée de fibres de verre. Remarquable compatibilité chimique. Composition: verre et aramide + liant NBR avec revêtement anti-adhérant 2 faces. Utilisation entre -100°C/+250°C. Pression jusqu'à 100 Bar.

Points forts

Résistance mécanique, compatibilité chimique. Agréments : BAM - DVGW & KTW - WRAS - CE1935/2004 (class IV) Revêtement anti-adhérent 2 faces.

Applications

Le FST®-UNIVERSAL demeure un excellent choix pour les applications qui demandent une haute tenue mécanique et une résistance élevée au fluage : pompes, sanitaires, hydrocarbures, eau, huiles, réfrigérants, gaz, vapeur basse pression, acides et bases faibles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur77 mm
Diamètre extérieur collerette127 mm
Epaisseur2 mm
Pression nominale10/40 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,10 HT
/ 10 unités
64,92 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs