Joint de bride en fibre Mecaline FR-UNF.DN125.PN10/16
Joint FST® - UNIVERSAL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :FR-UNF.DN125.PN10/16
Rubix :F600-4113600
Fabricant :UNF.DN125.PN10/16
EAN :3660338431098


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 141 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur collerette | 192 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
Documents
Détails articles : JOINT DN125 FST-UNIVERSAL EP2 PN10/16 FIBRE ARAMIDE+NBR
Technologie innovante et unique qui permet d’utiliser une valeur élevée de fibres de verre. Remarquable compatibilité chimique.
Composition: verre et aramide + liant NBR avec revêtement anti-adhérant 2 faces. Utilisation entre -100°C/+250°C. Pression jusqu'à 100 Bar.
Points forts
Résistance mécanique, compatibilité chimique.
Agréments : BAM - DVGW & KTW - WRAS - CE1935/2004 (class IV)
Revêtement anti-adhérent 2 faces.
Applications
Le FST®-UNIVERSAL demeure un excellent choix pour les applications qui demandent une haute tenue mécanique et une résistance élevée au fluage : pompes, sanitaires, hydrocarbures, eau, huiles, réfrigérants, gaz, vapeur basse pression, acides et bases faibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 141 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur collerette | 192 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
| Pression nominale | 40 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,30 € HT
/ 5 unités
37,56 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h