Joint de bride en graphite Mecaline FR-XPPR.DN150.PN10/16.2
JOINT FST® - MULTITECH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :FR-XPPR.DN150.PN10/16.2
Rubix :F600-4113683
Fabricant :XPPR.DN150.PN10/16.2
EAN :3660338431395
Documents
Détails articles : JOINT DN150 FST-GRAF XP/PR EP2 PN10/16 GRAPHITE IN. PICOT
Joint hybride combinant la résistance des joints fibres et la tenue chimique à haute température du graphite. Cette combinaison offre des propriétés surpassant celles des matériaux traditionnels. Flexibilité remarquable et une fiabilité à toute épreuve.
Composition : graphite pur + fibres d’aramide + liant NBR avec revêtement anti-adhèrent 2 faces.
Utilisation -100°C/+300°C Pression : 130 Bar.
Points forts
Durée de vie accrue avec une stabilité dans le temps. Bonne compressibilité. Remplace tous les joints fibres. Très bonne tenue Pression / Température
Applications
Excellente résistance au fluage sous pression et une adaptabilité aux irrégularités de surfaces, il répond à 80% des applications industrielles.
Applications : vapeur - chaudières - échangeurs, huiles - graisses - hydrocarbures, solvants - acides et bases, hautes pressions
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 169 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur collerette | 218 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,25 € HT
/ 5 unités
270,30 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

