Joint spiralé Mecaline FR-ACDX.DN65.PN10/40
JOINT FST® - FLEX SWCI ACIER DOUX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :FR-ACDX.DN65.PN10/40
Rubix :F600-4113750
Fabricant :ACDX.DN65.PN10/40
EAN :3660338430077

Documents
Détails articles : JOINT DN65 FST-FLEX SWCI ACDX EP4,5/3,2 PN10/40 SPIR 316+GRA
Joint spiralé SWCI inox + graphite avec anneau intérieur et extérieur inox 316L. Montage sur brides plates. Normes EN 1514-2. L’insert à picots lui confère une résistance supérieure aux variations de pressions, aux cycles multiples. Excellente tenue sur brides plates même à des pressions élevées.
Utilisation : -200°C/+550°C, 430 Bar.
Points forts
Facilité de montage avec l'anneau de centrage. Excellente tenue à la vapeur haute pression.
Excellente résistance à la pression et température, très bonne tenue chimique.
Applications
Applications : tous types d’industries, en chaufferie et sur les process vapeurs, gaz, chimiques et pétrochimiques, miniers et papetiers avec des pressions fortes et des températures élévées.
Chaufferie – vapeur BP/HP – chimie - gaz - acides et bases - échangeurs thermiques - pompes – brides - vannes
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 65 mm |
| Type | joint fst® - flex swci |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,00 € HT
/ 10 unités
140,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
