JFG Joints spiralés UC
Type | Joint spirale |
---|---|
Matière | Inox, Graphite |
Diamètre intérieur | 27 mm |
Les joints spiralés sont composés d’enroulements en spirales de feuillard métallique nervuré généralement en inox (304, 316L, 321, inconel, monel…) où l’on vient intercaler entre les nervures du graphite, du PTFE ou du mica. Ces joints peuvent être composés d’un anneau intérieur et/ou extérieur. Les anneaux permettent de limiter l’écrasement du joint. L’anneau intérieur est en contact direct avec le fluide et permet de protéger les enroulements. Il est généralement de la même matière que les spirales. L’anneau extérieur habituellement en acier doux permet de centrer correctement le joint sur la portée de la bride.
Les barrettes de ces joints sont de type métalloplastique. Elles peuvent être de toutes formes. Nous avons la possibilité de souder la barrette sur l’anneau ou directement sur la spirale.
Les joints spiralés sont définis suivant les normes NF EN 1514-2 et ASME B16.20.
Type | Joint spirale |
---|---|
Matière | Inox, Graphite |
Diamètre intérieur | 27 mm |
Diamètre extérieur | 41,5 mm |
En stock; expédié sous 24/48hrs