Joint à profil de peigne Joints fournel et Garnier 0231858

JFG Joints métalloplastiques

Voir les informations techniques

Références

Joints fournel et Garnier :0231858
Rubix :0088-4034795
Fabricant :231858
JOINT MET 79X127X3 UC50

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)127 mm

Détails articles : JOINT MET 79X127X3 UC50


Les joints métalloplastiques sont constitués d’une âme qui peut être en graphite, fibre céramique ou PTFE, recouverte d’une enveloppe métallique de fine épaisseur généralement en cuivre, cupro-nickel, acier doux, monel, acier inoxydable (304L, 316L, 321…), inconel ou nickel. L’enveloppe métallique de ces joints est destinée à renforcer et à protéger l’âme en matériaux tendre des destructions mécaniques et chimiques.
Ils peuvent être sur demande recouverts d’une couche de graphite ou de PTFE généralement de 5/10 d’épaisseur sur chaque face qui permet d’améliorer le niveau d’étanchéité dès les plus faibles contraintes et de combler les imperfections des brides tel que : l’état de surface, les rayures ou la planéité.

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)127 mm
1 636,50 HT
/ 50 unités
1 963,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours