Filière - Accessoire Virax 136204


Jeu Peignes

Références
virax :136204
rubix :0152-5024965
ean :3521741362044
JEU PEIGNES 1/2 BSPT 1362 04
Résumé technique

Détails articles : JEU PEIGNES 1/2 BSPT 1362 04


Usiné avec précision à partir d'un acier spécial allié garantissant une haute tenue de coupe, une excellente résilience et une grande dureté.
Profil de coupe comportant un détalonnage qui diminue le frottement.

Conseil : la lubrification est indispensable avec de l'huile de coupe virax dans toutes les opérations de filetage.

Points forts


Usinés avec précision, à partir d’un acier spécial allié garantissant une haute tenue de coupe, une excellente résistance et une grande dureté. Profil de coupe, comportant un détalonnage qui diminue le frottement.

Informations techniques


Attributs
Poids0.06
TypeJeu de peignes
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,46 HT
/ jeu
120,55 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs