Jeu de limes Bahco 1-478-08-1-2, Nombre d'éléments: 5 | Longueur: 200 mm
Jeu de limes 1-478
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :1-478-08-1-2
Rubix :0034-0007121
EAN :7311518141127

Documents
Détails articles : LIME 200 B-MD EMMANCHEES JEU 5
Le jeu de limes mi-rondes ERGO™ 1-478 de Bahco est conçu pour offrir une solution complète et ergonomique aux professionnels qui cherchent à effectuer des travaux de limage précis sur une variété de surfaces. Composé de cinq limes aux formes et fonctions complémentaires, ce coffret s’adresse aux utilisateurs exigeants dans les secteurs de la maintenance, de la mécanique, de l’industrie et de l’artisanat.
Caractéristiques :
Chaque lime est dotée d'un manche bi-matière conçu selon le processus scientifique ERGO™, qui garantit un confort optimal et une réduction significative de la fatigue musculaire. Le design ergonomique permet une excellente prise en main et un contrôle accru, même lors d’utilisations prolongées. Les limes présentent un taux d'enlèvement élevé, ce qui améliore l’efficacité du travail tout en réduisant le temps d’intervention. Le jeu contient des limes pour ébavurer, limer des surfaces planes, des angles vifs, des épaulements, des trous, des rainures et des surfaces concaves.
Spécifications :
• Contenu : 5 limes (1 plate bâtarde, 1 plate mi-douce, 1 carrée bâtarde, 1 mi-ronde bâtarde, 1 ronde bâtarde)
• Longueur : 250 mm ou 200 mm
• Type de taille : 1 = Bâtarde, 2 = Mi-douce
• Formes : plate, carrée, mi-ronde, ronde
• Manche : bi-matière ERGO™, ergonomique
• Confort maximal avec effort minimal
• Taux d'enlèvement élevé
Informations sur la marque :
Bahco est une marque d’outillage haut de gamme reconnue mondialement pour la qualité et l’innovation de ses produits. Depuis 1886, l’entreprise incarne l’excellence avec plus de 400 brevets déposés, notamment pour des outils emblématiques tels que la clé à molette ou les lames Sandflex®. Appartenant au groupe SNA Europe, Bahco propose plus de 24 000 références couvrant les besoins des secteurs du bâtiment, de l’automobile, de la viticulture, de la coupe industrielle et des industries générales. Son logo, représentant un poisson et un hameçon, est un symbole universel de fiabilité et de performance, ancré dans l’histoire de l’acier de qualité. Grâce à une conception centrée sur l’utilisateur et un engagement constant envers l’innovation, Bahco reste le partenaire privilégié des professionnels les plus exigeants.
Caractéristiques :
Chaque lime est dotée d'un manche bi-matière conçu selon le processus scientifique ERGO™, qui garantit un confort optimal et une réduction significative de la fatigue musculaire. Le design ergonomique permet une excellente prise en main et un contrôle accru, même lors d’utilisations prolongées. Les limes présentent un taux d'enlèvement élevé, ce qui améliore l’efficacité du travail tout en réduisant le temps d’intervention. Le jeu contient des limes pour ébavurer, limer des surfaces planes, des angles vifs, des épaulements, des trous, des rainures et des surfaces concaves.
Spécifications :
• Contenu : 5 limes (1 plate bâtarde, 1 plate mi-douce, 1 carrée bâtarde, 1 mi-ronde bâtarde, 1 ronde bâtarde)
• Longueur : 250 mm ou 200 mm
• Type de taille : 1 = Bâtarde, 2 = Mi-douce
• Formes : plate, carrée, mi-ronde, ronde
• Manche : bi-matière ERGO™, ergonomique
• Confort maximal avec effort minimal
• Taux d'enlèvement élevé
Informations sur la marque :
Bahco est une marque d’outillage haut de gamme reconnue mondialement pour la qualité et l’innovation de ses produits. Depuis 1886, l’entreprise incarne l’excellence avec plus de 400 brevets déposés, notamment pour des outils emblématiques tels que la clé à molette ou les lames Sandflex®. Appartenant au groupe SNA Europe, Bahco propose plus de 24 000 références couvrant les besoins des secteurs du bâtiment, de l’automobile, de la viticulture, de la coupe industrielle et des industries générales. Son logo, représentant un poisson et un hameçon, est un symbole universel de fiabilité et de performance, ancré dans l’histoire de l’acier de qualité. Grâce à une conception centrée sur l’utilisateur et un engagement constant envers l’innovation, Bahco reste le partenaire privilégié des professionnels les plus exigeants.
Points forts
• Ergonomie avancée grâce au manche ERGO™
• Réduction de la fatigue de l’utilisateur
• Polyvalence : 5 formes de limes pour différents usages
• Haute qualité de coupe et taux d'enlèvement élevé
• Idéal pour les usages intensifs et professionnels
• Livré avec trousse plastique pour un rangement pratique
• Réduction de la fatigue de l’utilisateur
• Polyvalence : 5 formes de limes pour différents usages
• Haute qualité de coupe et taux d'enlèvement élevé
• Idéal pour les usages intensifs et professionnels
• Livré avec trousse plastique pour un rangement pratique
Applications
Ce jeu de limes est adapté à de nombreuses applications, notamment l’ébavurage de pièces métalliques, le limage précis de surfaces planes ou courbes, et les travaux de finition dans les domaines de la mécanique, de la maintenance industrielle, ou encore de la chaudronnerie. Les différentes formes permettent une grande adaptabilité selon les besoins : lime plate pour les surfaces planes, lime carrée pour les angles vifs, lime ronde pour les trous, etc. Le coffret est conçu pour un usage quotidien et intensif sur chantier ou en atelier.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 5 |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,49 € HT
/ unité
95,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h