Douille tournevis Wera 05003185001, Carré d'entraînement: 3/8' '' | Finition: Satin/Chrome

Jeu de douille-embouts

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05003185001
Rubix :4727-5540562
Fabricant :05003185001
EAN :4013288195074
8767 B TORX HF 1 ZYKLOP JEU DE DOUILLE-EMBOUTS TORX 3/8 AVEC

Résumé technique

Carré d'entraînement3/8' ''
Empreinteprofil torx
Taille empreintetx 25 / tx 27 / tx 30 / tx 40 / tx 45 / tx 50
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : 8767 B TORX HF 1 ZYKLOP JEU DE DOUILLE-EMBOUTS TORX 3/8 AVEC


8767 B TORX® HF 1 Zyklop Jeu de douille-embouts TORX® 3/8" avec fonction de retenue, 6 pièces 6x 8767 B HF TORX® Douille-embout TORX® HF Zyklop à emmanchement 3/8" avec fonction de retenue: TX 25x107 mm, TX 27x107 mm, TX 30x107 mm, TX 40x107 mm, TX 45x100 mm, TX 50x100 mm 1x Bande autocollante 120: 50 x 120 mm

Points forts

Douille-embout avec emmanchement 3/8" et fonction de retenue pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis à l'approche de la pièce. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/8' ''
Empreinteprofil torx
Taille empreintetx 25 / tx 27 / tx 30 / tx 40 / tx 45 / tx 50
Modèle8767 b hf 1
Matièreacier au chrome-vanadium
Finitionsatin/chrome
206,15 € HT
/ jeu
247,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.