Jeu d'embouts de vissage Wera 05003997001, Empreinte: Profil Torx | Nombre d'éléments: 6

Jeu de douille-embouts

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05003997001
Rubix :4727-5541576
Fabricant :05003997001
EAN :4013288204882
BELT C 3 TORX HF ZYKLOP JEU DE DOUILLE-EMBOUTS TORX 1/2 AVEC

Résumé technique

Nombre d'éléments6
Empreinteprofil torx
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BELT C 3 TORX HF ZYKLOP JEU DE DOUILLE-EMBOUTS TORX 1/2 AVEC


Belt C 3 TORX® HF Zyklop Jeu de douille-embouts TORX® 1/2" avec fonction de retenue, 6 pièces 6x 8767 C HF TORX® Embouts à douille TORX® HF Zyklop à emmanchement 1/2" avec fonction de retenue: TX 25x60 mm, TX 30x60 mm, TX 40x60 mm, TX 45x60 mm, TX 50x60 mm, TX 55x60 mm 1x Belt C (sangle textile porte-outils), pour 6 outils, sans garniture: 45 x 275 mm 1x Bande autocollante 30: 200 x 30 mm

Points forts

Sangle porte-outils en textile très résistant et design Wera, avec 6 douille-embouts, sur un espace réduit. Le mécanisme "Twist to Unlock", très souple, assure un maintien en toute sécurité et un retrait facile des douilles. Avec le système Take it easy une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Un mousqueton permet la fixation au passant de ceinture ou à une sacoche. Douille-embouts particulièrement courtes et robustes présentant tous les avantages de la technologie Wera. Embout-douille à fonction de retenue pour un vissage simple sans risque de perdre la vis lors du montage. Verso en scratch pour une fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments6
Empreinteprofil torx
Matièreacier au chrome-vanadium, chromé mat
219,80 € HT
/ jeu
263,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours