Jeu de limes Gedore 8728, Nombre d'éléments: 6
Jeu de clés 6 pièces - 8728
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :8728
Rubix :8965-5321444
Fabricant :6771910
EAN :4010886677193
Détails articles : JEU DE LIME 6 PIECES MANCHE BOIS, 8728
Pensé pour les opérations de limage fines sur pièces métalliques, le jeu de limes à clés 8728 de Gedore associe plusieurs outils complémentaires dans un format compact. Chaque lime dispose d’un manche en bois favorisant une prise en main stable lors des travaux d’ajustage et de finition.
Caractéristiques :
Le jeu comprend plusieurs formes de limes adaptées à des géométries variées :
• lime plate : adaptée au limage des surfaces planes et des chants ;
• lime triangulaire : utilisée pour les angles internes, aigus, les dentures et les rainures en V ;
• lime carrée : destinée aux ouvertures carrées et aux angles droits ;
• lime demi-ronde : adaptée aux surfaces concaves et aux profils mixtes ;
• lime ronde : utilisée pour les alésages, les rayons et les profils circulaires ;
• lime feuille de sauge : adaptée aux profils courbes à faible rayon, aux formes complexes et aux travaux de finition de précision.
Cette combinaison permet d’intervenir aussi bien sur des surfaces planes que dans des rainures, des angles internes, des alésages ou des profils courbes.
La taille 2 (demi-douce) assure un enlèvement de matière intermédiaire, adapté aux travaux courants de reprise et de finition. Les manches en bois contribuent à la stabilité de la prise en main pendant les mouvements répétés. L’ensemble est livré dans une pochette plastique bleue facilitant le rangement et le transport des outils.
Spécifications :
• Nombre de pièces : 6
• Types de limes : plate, triangulaire, carrée, demi-ronde, ronde, feuille de sauge
• Taille : 2 (demi-douce)
• Longueur des manches : 60 mm
• Longueur des lames : 100 mm
• Matériau du manche : bois
• Type de rangement : pochette plastique
• Poids total : 0,150 kg
• Domaine d’utilisation : travaux de limage sur métal
Normes :
• DIN 7283 : norme allemande relative aux limes à clés, définissant leurs dimensions, leurs formes et leurs caractéristiques de fabrication
• DIN 7283 - Forme A : désigne les limes plates à extrémité parallèle destinées aux surfaces planes et aux travaux d’ajustage
• DIN 7283 - Forme C : correspond aux limes triangulaires utilisées pour les angles internes et les rainures en V
• DIN 7283 - Forme D : concerne les limes carrées destinées au travail des ouvertures carrées et des angles droits
• DIN 7283 - Forme E : désigne les limes demi-rondes adaptées aux surfaces concaves et planes
• DIN 7283 - Forme F : correspond aux limes rondes utilisées pour les perçages, rayons et profils circulaires
Caractéristiques :
Le jeu comprend plusieurs formes de limes adaptées à des géométries variées :
• lime plate : adaptée au limage des surfaces planes et des chants ;
• lime triangulaire : utilisée pour les angles internes, aigus, les dentures et les rainures en V ;
• lime carrée : destinée aux ouvertures carrées et aux angles droits ;
• lime demi-ronde : adaptée aux surfaces concaves et aux profils mixtes ;
• lime ronde : utilisée pour les alésages, les rayons et les profils circulaires ;
• lime feuille de sauge : adaptée aux profils courbes à faible rayon, aux formes complexes et aux travaux de finition de précision.
Cette combinaison permet d’intervenir aussi bien sur des surfaces planes que dans des rainures, des angles internes, des alésages ou des profils courbes.
La taille 2 (demi-douce) assure un enlèvement de matière intermédiaire, adapté aux travaux courants de reprise et de finition. Les manches en bois contribuent à la stabilité de la prise en main pendant les mouvements répétés. L’ensemble est livré dans une pochette plastique bleue facilitant le rangement et le transport des outils.
Spécifications :
• Nombre de pièces : 6
• Types de limes : plate, triangulaire, carrée, demi-ronde, ronde, feuille de sauge
• Taille : 2 (demi-douce)
• Longueur des manches : 60 mm
• Longueur des lames : 100 mm
• Matériau du manche : bois
• Type de rangement : pochette plastique
• Poids total : 0,150 kg
• Domaine d’utilisation : travaux de limage sur métal
Normes :
• DIN 7283 : norme allemande relative aux limes à clés, définissant leurs dimensions, leurs formes et leurs caractéristiques de fabrication
• DIN 7283 - Forme A : désigne les limes plates à extrémité parallèle destinées aux surfaces planes et aux travaux d’ajustage
• DIN 7283 - Forme C : correspond aux limes triangulaires utilisées pour les angles internes et les rainures en V
• DIN 7283 - Forme D : concerne les limes carrées destinées au travail des ouvertures carrées et des angles droits
• DIN 7283 - Forme E : désigne les limes demi-rondes adaptées aux surfaces concaves et planes
• DIN 7283 - Forme F : correspond aux limes rondes utilisées pour les perçages, rayons et profils circulaires
Points forts
• Plusieurs profils de limes pour couvrir des opérations de limage variées sur métal
• Taille demi-douce adaptée aux travaux d’ajustage, de reprise et de finition
• Manches en bois contribuant à une prise en main stable lors des mouvements répétés
• Format compact adapté aux interventions sur petites pièces et zones difficiles d’accès
• Composition adaptée aux travaux de fabrication d’outils et de moules
• Taille demi-douce adaptée aux travaux d’ajustage, de reprise et de finition
• Manches en bois contribuant à une prise en main stable lors des mouvements répétés
• Format compact adapté aux interventions sur petites pièces et zones difficiles d’accès
• Composition adaptée aux travaux de fabrication d’outils et de moules
Applications
Le jeu de limes à clés Gedore est utilisé pour les travaux de reprise, d’ajustage et d’ébavurage sur pièces métalliques. Il trouve sa place dans les ateliers de mécanique, la fabrication d’outils, la réalisation de moules ou les opérations de maintenance industrielle.
Les différentes formes de limes permettent d’intervenir sur des géométries variées : surfaces planes, angles internes, rainures, profils arrondis ou alésages. Cet assortiment convient également aux travaux de finition sur petites pièces dans les secteurs de l’automobile, de l’industrie générale ou de l’outillage.
Les différentes formes de limes permettent d’intervenir sur des géométries variées : surfaces planes, angles internes, rainures, profils arrondis ou alésages. Cet assortiment convient également aux travaux de finition sur petites pièces dans les secteurs de l’automobile, de l’industrie générale ou de l’outillage.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 6 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,01 € HT
/ jeu
56,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

