Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Outillage à main
Outils de serrage
Tournevis, clés mâles coudées, embouts
Jeu de clés mâles
JEU 8 CLES MALE SUR ANNEAUX
Jeu de clés mâles GISS Blue 787513
Jeu de clé mâle sur anneaux
Références
giss blue :
787513
rubix :
C600-5159702
ean :
3660338041112
Résumé technique
Nombre d'éléments
8
Empreinte
Hex / Allen
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : JEU 8 CLES MALE SUR ANNEAUX
Nombre de clés :8 clés mâles 6 pans Norme :ISO 2936 Chaque clé dispose de son propre logement Finition brunie, montage sur anneau.
Informations techniques
Attributs
Nombre d'éléments
8
Empreinte
Hex / Allen
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
7,71
€
HT
/
jeu
9,25
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs