Taraud manuel standard Ruko 230060E
Jeu de 3 tarauds main M DIN 352 HSS Co 5 rectifié, pas métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Ruko :230060E
Rubix :8554-0517673
EAN :4007140098306

Détails articles : TARAUD MAIN M6X1 230 HSS-CO5 DROITE (JEU DE 3)
Jeu de 3 tarauds main en HSS avec 5 % de cobalt, rectifiés. Pour effectuer des taraudages traversant ou borgnes dans des aciers non alliés ou alliés d'une résistance maximale de 900 N/mm², dans la fonte malléable et dans les métaux non ferreux. Taraudage en trois opérations. Peuvent être commandés séparément les pièces suivantes : le taraud ébaucheur : réf. 230...-1, le taraud intermédiaire : réf. 230...-2 et le taraud finisseur : réf. 230... -3.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | métrique |
|---|---|
| Matière du corps | variantes de cobalt |
| Diamètre de perçage | 5 mm |
| Filetage | 1 mm |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Longueur totale | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,87 € HT
/ unité
50,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h