Peigne Virax 136201

Jeu 1/8'' Bspt Dte

Voir les informations techniques

Références

Virax :136201
Rubix :0152-5024962
EAN :3521741362013
JEU PEIGNES 1/8 BSPT 1362 01

Résumé technique

Type de filetagebspt

Détails articles : JEU PEIGNES 1/8 BSPT 1362 01


Usiné avec précision à partir d'un acier spécial allié garantissant une haute tenue de coupe, une excellente résilience et une grande dureté.
Profil de coupe comportant un détalonnage qui diminue le frottement.

Conseil : la lubrification est indispensable avec de l'huile de coupe virax dans toutes les opérations de filetage.

Informations techniques


Attributs
Type de filetagebspt
141,34 HT
/ jeu
169,61 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours