Douille Facom J.7LA, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 17.3 mm | Longueur: 55 mm

J.LA - Douilles 3/8" longues 12 pans métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :J.7LA
Rubix :0139-5003435
EAN :3148510279961
DOUILLE 3/8 LGUE 12PANS 7MM J.7LA

Résumé technique

Carré d'entraînement3/8 ''
Diamètre17,3 mm
Longueur55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE 3/8 LGUE 12PANS 7MM J.7LA


J.LA - Douilles 3/8" longues 12 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs.
- Disponible en jeu sur rack métalique (Réf JL.40U).
- Présentation : chromée brillante.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/8 ''
Diamètre17,3 mm
Longueur55 mm
Carré7 mm
Finitionchromé
Poids44 g
13,66 HT
/ unité
16,39 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h