Mandrin à pince ER pour outil rotatif Sandvik Coromant A1B14-40 16 100

ISO 7388-1 vers mandrin à pinces ER

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :A1B14-40 16 100
Rubix :0033-0758035
Fabricant :5721855
ISO VERS MANDRIN A PINCE ER

Résumé technique

Type d'attachementiso 7388-1 → porte-pinces er (adaptateur)
Pinceiso40 (din 69871) — a1b14-40
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ISO VERS MANDRIN A PINCE ER


ISO 7388-1 vers mandrin à pinces ER

Informations techniques


Attributs
Type d'attachementiso 7388-1 → porte-pinces er (adaptateur)
Pinceiso40 (din 69871) — a1b14-40
Diamètre16 mm
Plage de serrage16 mm
Arrosage interneoui
220,37 HT
/ unité
264,44 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h