Références
Festo :CAMC-F-PN
Rubix :0326-2565783
Fabricant :1911916
EAN :4052568249311
Détails articles : INTERFACE CAMC-F-PN
Interface CAMC-F-PN Carte de connexion pour coupleur de bus de terrain. Dimensions (l x L x h)=19 mm x 90 mm x 65 mm, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Température de stockage=-25 - 70 °C, Humidité relative de l'air=(* 5 - 95 %, * sans condensation), Degré de protection=(* IP20, * monté)
Informations techniques
Attributs
| Type | interface |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
545,86 € HT
/ unité
655,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours