Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Parker PLL-A11
Hannifin Soupape de commande
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :PLL-A11
Rubix :0207-2031322
Fabricant :PLL-A11
Détails articles : CELLULE ET MODULE AUTONOME
Ces soupapes pneumatiques miniatures à grande vitesse, La gamme comprend également des minuteurs et des modules d’impulsion. La série de soupapes pneumatiques miniatures à commande logique à grande vitesse, offre une gamme complète d’éléments logiques, de minuteurs et de modules d’impulsion, permettant une gestion des processus pneumatiques. Le séquenceur peut facilement gérer un cycle de machine. Autonome ou empilable, fixé en ligne ou sur la base et fixé sur rail DIN, il peut être facilement installé dans une armoire. Tous les composants logiques peuvent être associés les uns aux autres formant une fonction complète de traitement logique pneumatique. Cette gamme 100 % pneumatique de sa version ATEX peut être utilisée dans des environnements dangereux.
Division : Division mouvement électrique et pneumatique - Europe
Fonction : Fonction logique : AND
Débit maximum : 180 l/min (sauf série PRD : 60 l/min)
Température de fonctionnement : -15° à +60°
Pression nominale : 3 à 8
Type de produit : Vannes de commande logiques pneumatiques
Type de produit : Élément monté en ligne
Série : Élément logique
Spécifications Met : CE | Ex II 2 GD c 85oC
Fonction : Fonction logique : AND
Débit maximum : 180 l/min (sauf série PRD : 60 l/min)
Température de fonctionnement : -15° à +60°
Pression nominale : 3 à 8
Type de produit : Vannes de commande logiques pneumatiques
Type de produit : Élément monté en ligne
Série : Élément logique
Spécifications Met : CE | Ex II 2 GD c 85oC
Informations techniques
Attributs
| Type | cellule et module autonome |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,52 € HT
/ unité
112,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours