Guide de serrage contrôlé
Un serrage adapté est essentiel pour garantir la fiabilité d’un assemblage mécanique. Un mauvais serrage
peut entraîner un desserrage, une usure prématurée ou une dégradation des composants. Ce guide de
serrage contrôlé présente les principes clés à connaître pour sécuriser vos assemblages et appliquer de
bonnes pratiques en environnement industriel.
Tableau de couple de serrage
Les couples de serrage sont calculés à 85 % de la limite élastique (documentation E 25-030).
Quel coefficient de frottement ?
- Choisir le tableau de valeurs en fonction de votre vis (0.10, 0.15,ou 0.20).
Exemple : μ = 0.10
Quelle «classe de qualité» de vis ?
- Les caractéristiques des vis dépendent de leur classe de qualité (les vis 12.9 étant «les plus
performantes»).
- Choisir la colonne correspondant à la classe de votre vis.
Exemple : vis d 10, qualité de vis
Couples de serrage (Cs).
- Ils sont indiqués, pour chaque type de vis, en Newton x mètre (N.m). Dans l’exemple, on appliquera un
couple de serrage de 36 N.m sur la vis.