Grue d'atelier Spartex 853945


Grue d’atelier pliable 500 à 1000 kg

Références
spartex :853945
rubix :C600-7093314
ean :3660338098376
GRUE D'ATELIER PLIABLE 1000 KG
Résumé technique
Charge maxi d'utilisation CMU1000 kg
Largeur1125 mm
Longueur1825 m
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GRUE D'ATELIER PLIABLE 1000 KG


Spécialement conçue pour les travaux en atelier, pour le transport et le déplacement de machines, le chargement et le déchargement, l’installation ou l’enlèvement de moteurs de véhicules de manière simple et sécurisée.
Diamètre roues : 126 mm Pliable et compacte, facilite le rangement grâce à ses roues stabilisatrices.
Bras de levée réajustable 3 fois pour une plus grande plage d’utilisation.
Crochet de charge tournant à 360°.
Pompe manuelle double effet pour un levage simple et rapide.
Système hydraulique avec valve de limitation de pression, pour plus de sécurité.
Commande de descente ajustable finement et précisément pour un positionnement parfait.
Dimensions :
Longueur totale bras en position 1 : 1120 mm
Longueur totale bras en position 2 : 1220 mm
Longueur totale bras en position 3 :1320 mm
Longueur totale bras en position 4 : 1420 mm
Hauteur grue :1650 mm
Hauteur fourches :145 mm
Longueur maxi : 1825 mm
Largeur socle : 464 mm
Largueur extérieure fourches :1125 mm
Diamètre roues :126 mm
Poids : 125 kg.

Informations techniques


Attributs
Poids200
Charge maxi d'utilisation CMU1000 kg
Largeur1125 mm
Longueur1825 m
ModèleGrue pliable 500-1000 kg
Poids125 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 293,37 HT
/ unité
1 552,04 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours